Beskrivelse:
Til aksler uden rille
Til selvlåsende Seeger-fastholdelsesringe samt til selvspændende Benzing-fastholdelsesringe
Design svarende til DIN 5254 Form B
90° vinklede kæber
Med åbningsfjeder og justeringsskrue til fast stop
Høj sikkerhed ved montering, Overspænding af de mindste fastholdelsesringe forhindres af det faste stop
Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcist bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med blå dyppede håndtagsdæksler
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 70 mm
- Samlet højde [mm]: 12 mm
- Samlet længde [mm]: 135 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Hovedlængde [mm]: 33 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Spids Ø: 1,1 mm
- Skaftdiameter for Benzing-grebsringe: 3,0-11,0
- Skaftdiameter for Seeger-grebsringe: 4,0-9,0
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen