Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, kantet, 1,5-3,5 mm

Art.-nr.: 6700650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6700650
    EAN/GTIN 4010886670064
    Producentnummer 6700650
    L-nummer L60160 1486

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til aksler uden rille
    Til selvlåsende Seeger-fastholdelsesringe samt til selvspændende Benzing-fastholdelsesringe
    Design svarende til DIN 5254 Form B
    90° vinklede kæber
    Med åbningsfjeder og justeringsskrue til fast stop
    Høj sikkerhed ved montering, Overspænding af de mindste fastholdelsesringe forhindres af det faste stop
    Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
    Præcist bearbejdet, oliehærdet og udglødet
    Sort, med blå dyppede håndtagsdæksler

    Egenskab:

    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 70 mm
    • Samlet højde [mm]: 12 mm
    • Samlet længde [mm]: 135 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
    • Hovedlængde [mm]: 33 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Spids Ø: 0,7 mm
    • Skaftdiameter for Benzing-grebsringe: 1,5-3,5
    • Skaftdiameter for Seeger-grebsringe: 1,5-3,5
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • Åbningsfjeder til rådighed: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven