Beskrivelse:
Til aksler uden rille
Til selvlåsende Seeger-haleringe samt til selvlåsende Benzing-haleringe
Design svarende til DIN 5254 form A
A 0G - A 1G = 30° vinklede kæber
A 2G = lige spidser
Med åbningsfjeder og justeringsskrue til fast anslag
Høj sikkerhed ved montering, Overspænding af de mindste fastholdelsesringe forhindres af det faste stop
Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcist bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med rødt dyppede håndtagsdæksler
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 110 mm
- Samlet højde [mm]: 14 mm
- Samlet længde [mm]: 185 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Hovedlængde [mm]: 57 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Spids Ø: 1,8 mm
- Skaftdiameter for Benzing-grebsringe: 12,0-16,0
- Skaftdiameter for Seeger-grebsringe: 10,0-15,0
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen