Beskrivelse:
Til aksler uden rille
Til selvlåsende Seeger-haleringe samt til selvlåsende Benzing-haleringe
Design svarende til DIN 5254 form A
A 0G - A 1G = 30° vinklede kæber
A 2G = lige spidser
Med åbningsfjeder og justeringsskrue til fast anslag
Høj sikkerhed ved montering, Overspænding af de mindste fastholdelsesringe forhindres af det faste stop
Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcist bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med rødt dyppede håndtagsdæksler
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 69 mm
- Samlet højde [mm]: 11 mm
- Samlet længde [mm]: 142 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Hovedlængde [mm]: 40 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Spids Ø: 0,7 mm
- Skaftdiameter for Benzing-grebsringe: 1,5-3,5
- Skaftdiameter for Seeger-grebsringe: 1,5-3,5
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen