Kraft-forbidetang med flerkomponent-håndtag forkromet 160 mm

Art.-nr.: 67 05 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 67 05 160
    EAN/GTIN 4003773017936
    Producentnummer 67 05 160
    L-nummer L70010 117

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • med skærekanter til blød og hård tråd samt pianotråd
    • høj skæreydelse med mindre anstrengelse takket være optimal koordinering af skærekantvinkel og udvekslingsforhold
    • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)

    Egenskab:

    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 4,5 mm
    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,4 mm
    • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,5 mm
    • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 2,0 mm
    • forkromet
    • med flerkomponentovertræk
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven