Dobbeltsidet skruenøgle 12-sidet 8x9 mm

Art.-nr.: 66A.8X9
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 66A.8X9
EAN/GTIN 3148516478757
Producentnummer 66A.8X9
L-nummer L60130 2044

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: 180° drejelig skruenøgle for maksimal tilgængelighed
  • Nøgleens position fastholdes af en fastholdelsesfjeder.
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 12,6 x 13,85
  • C x C1 [mm]: 15 x 15
  • C1 [mm]: 15
  • H x H1 [mm]: 23,0 x 23,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 188,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven