Dobbeltsidet nøgle 12-sidet 12x13 mm

Art.-nr.: 66A.12X13
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 66A.12X13
EAN/GTIN 3148516476814
Producentnummer 66A.12X13
L-nummer L60130 4890

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: 180° drejelig skruenøgle for maksimal tilgængelighed
  • Nøgleens position fastholdes af en fastholdelsesfjeder.
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 12x13
  • B x B1 [mm]: 17,5 x 19,0
  • C x C1 [mm]: 21 x 21
  • C1 [mm]: 21
  • H x H1 [mm]: 31,0 x 31,0
  • B [mm]: 189,5
  • L [mm]: 233,5
  • L1 [mm]: 189,5
  • [g]: 195

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven