Dobbeltleddet skruenøgle 12-sidet 10x11 mm

Art.-nr.: 66A.10X11
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 66A.10X11
EAN/GTIN 3148516478672
Producentnummer 66A.10X11
L-nummer L60130 4889

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: 180° drejelig skruenøgle for maksimal tilgængelighed
  • Nøgleens position fastholdes af en fastholdelsesfjeder.
  • Hoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26,0 x 26,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 105

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven