Spændingsprøver 220-250 V, slot 3,5 mm

Art.-nr.: 6699380
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6699380
EAN/GTIN 4010886669938
Producentnummer 6699380
L-nummer L60160 3845

Betegnelse

Beskrivelse:

Til 220-250 V vekselspænding
Nikkelbelagt blad, fuldt isoleret i henhold til DIN VDE 0680-6
Nr. 4615 3 med metalclips og gul hætte

Egenskab:

  • Udformning: blad forniklet
  • Samlet bredde [mm]: 18 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Bladets længde: 90 mm
  • Måleområde [Volt]: 220-250 V
  • Bladbredde [mm]: 3,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Medfølgende batterier: ingen
  • Enkelt test med 10 000 V AC: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven