Ligekærvklinge Halfmoon, 4 mm 3 mm

Art.-nr.: 669932 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 800/9 C
Skærbredde 3 mm
Skærtykkelse 0,5 mm
Klinge-⌀ 3 mm
Klingelængde 20 mm
Hel længde 44 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Drevprofil Halfmoon
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669932 3
EAN/GTIN 4013288168290
Producentnummer 05135267001

Betegnelse

Udførelse:

Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet.

Passer til:

Skruetrækkerholder nr. 669931.

Bemærk:

Flere bitklinger under 669933669936.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven