Elektronikskruetrækkersortiment Kraftform-Micro, ESD 25

Art.-nr.: 669924 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Antal skruetrækkere 25
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer; Skruetrækker til TORX®-skruer med boring; 6-kant-hoved; Skruetrækker til Microstix®-skruer; Pentalobe-skruetrækker; Kombiprofil-skruetrækker Phillips/ligekærv
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669924 25
EAN/GTIN 4013288219459
Producentnummer 05134019001

Betegnelse

Udførelse:

Skaft med drejelig centrerkappe og hurtigdrejezone. Klinge i specialstål.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.
Ergonomisk udformet flerkomponentskaft.
  • Letgående drejelig hætte til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde.
  • Optimalt formet hurtigdrejezone giver hurtig og effektiv skruning.
  • Kraftzone til overføring af større momenter, klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids.

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.

Leveringsomfang:

25 dele i tekstilfoldetaske.
1 skruetrækker til Phillips-skruer i hver str. PH000; PH00; PH0; PH1.
1 ligekærvskruetrækker i hver str. 0,8; 1,5 mm.
1 skruetrækker til kombiprofil Phillips/ligekærv str. PH/SL1.
1 skruetrækker til Torx® i hver str. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
1 skruetrækker til Torx® med holdefunktion str. TX8; TX10.
1 skruetrækker til Torx Plus® str. 1IPR.
1 skruetrækker til Torx® med stift i hver str. TX6; TX8.
1 topnøgleskruetrækker str. SW3.
1 skruetrækker til Pentalobe i hver str. PL1,1; PL1,4.
1 skruetrækker til Microstix® i hver str. m; 00; F; 0.
1 løfter str. 3,5 mm.

Bemærk:

ESD „Big Pack” med 25 dele fås via vores butik under 669924 str. 25.