Elektronikskruetrækker til Phillips ESD 00

Art.-nr.: 669905 00
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1550 PH ESD Micro
Krydskærvstørrelse 00
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 157 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669905 00
EAN/GTIN 4013288039118
Producentnummer 05030110001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven