Spændingsprøver 6-24 V, slot 3 mm

Art.-nr.: 6698650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6698650
EAN/GTIN 4010886669860
Producentnummer 6698650
L-nummer L60160 4353

Betegnelse

Beskrivelse:

Til 6-24 volt
Med kabel og krokodilleklemme

Egenskab:

  • Udformning: Med kabel og krokodilleklemme
  • Samlet længde [mm]: 115 mm
  • Bladets længde: 55 mm
  • Måleområde [Volt]: 6-24
  • Bladbredde [mm]: 3,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Medfølgende batterier: ingen
  • Enkelt test med 10 000 V AC: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven