VDE-kabelkniv med kroget blad

Art.-nr.: 6698490
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kabelknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6698490
EAN/GTIN 4010886669846
Producentnummer 6698490
L-nummer L60160 4456

Betegnelse

Beskrivelse:

Til opskæring og afisolering af kabler til fugtige rum
Hærdet stålklinge
Med knivbeskyttelse
Stærkt plasthåndtag
VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900

Egenskab:

  • Udformning: VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, med knivbeskyttelse
  • Samlet længde [mm]: 203 mm
  • Materiale af håndtag: Plast
  • Bladets længde: 40 mm
  • Materiale: hærdet stål
  • Anvendelse/anvendelse: Til opskæring og afisolering af kabler til vådrum
  • 1000 V isoleret: ja
  • Indtrækkelig: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven