Universal kabelkniv

Art.-nr.: 6698300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kabelknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6698300
EAN/GTIN 4010886669839
Producentnummer 6698300
L-nummer L60160 3880

Betegnelse

Beskrivelse:

Til afisolering af runde kabler fra 4 til 28 mm
Hæklet kniv til afisolering af ribbet og flade kabler
Automatisk skift af kniv fra rund til langsgående snit uden at fjerne kniven
Intern kniv med justerbar skæredybde, drejeligt leje

Egenskab:

  • Udformning: Indvendig klinge med justerbar skæredybde, drejelig monteret
  • Samlet længde [mm]: 170 mm
  • Bladets længde: 50 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Til afisolering af runde kabler fra 4 til 28 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Indtrækkelig: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven