Målebånd i stål 8 m

Art.-nr.: 6698140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6698140
EAN/GTIN 4010886669815
Producentnummer 6698140
L-nummer L60160 622

Betegnelse

Beskrivelse:

Med fastholdelsesclips og returstop
mm graduering
Gult stålbånd nøjagtighedsklasse II
Krombelagt, slagfast plasthus

Egenskab:

  • Udformning: Med fastholdelsesclips og returstop
  • Båndbredde [mm]: 25 mm
  • Båndlængde [mm]: 8000 mm
  • Nøjagtighedsklasse: II
  • Længde [m]: 8 m
  • Materiale: Hus: plast, med stålbånd
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven