• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Klinge til ligekærvskruer og skruer til Phillips, Type: 1

Art.-nr.: 669605 1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde 2 mm
Krydskærvstørrelse 00
Klinge-⌀ 3,5 mm
Hel længde 120 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker
udgang i begge sider ja
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669605 1
EAN/GTIN 7610733269495
Producentnummer 53T.6-7-120 HO \26955

Betegnelse

Passer til:

Urmagerskruetrækker-sortimenter nr. 669600 og 669610, moment-sortimenter 659912 50 og 659919.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven