Urmagerskruetrækker til ligekærv, Skærbredde b: 1,8mm

Art.-nr.: 669005 1,8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 1,8 mm
Hel længde 100 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 669005 1,8
EAN/GTIN 4045197975010
Producentnummer 669005 1,8

Betegnelse

Udførelse:

Korrosionsbestandigt aluminiumgreb, med fast indpresset klinge.
Grebsende med drejeligt sekskanthoved, der muliggør arbejde med fintfølende dele.

Materiale:

Klinger i specialstål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven