Elektrikerskruetrækker til Pozidriv isoleret 0

Art.-nr.: 668731 0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
459 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 0
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 147 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668731 0
EAN/GTIN 4062406059873
Producentnummer 668731 0

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven