{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 165 iS | |
Krydskærvstørrelse | 2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Til skrue-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingelængde | 100 mm | |
Hel længde | 205 mm | |
Drivprofil | Pozidriv-skruetrækker | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 668720 2 | |
EAN/GTIN | 4013288160249 | |
Producentnummer | 05006461001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, reduceret klinge-⌀, med Kraftform-skaft isoleret, Krydskærvstørrelse: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
159,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
640 styk på lager
37,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Pozidriv-skruetrækker | Pozidriv-skruetrækker |
Til skrue-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
Hel længde | 205 mm | 207 mm |
Klingelængde | 100 mm | 100 mm |
Krydskærvstørrelse | 2 | 2 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |