3C-skruetrækker, forsænket, TORX T25

Art.-nr.: 6686130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6686130
EAN/GTIN 4010886803448
Producentnummer 6686130
L-nummer L60160 1997

Betegnelse

Beskrivelse:

3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge i molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T25
  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Til skruer af størrelse: M4.5 - M5
  • Samlet bredde [mm]: 33 mm
  • Samlet højde [mm]: 28 mm
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Materiale af håndtag: 3K
  • Bladets længde: 100 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • Bredde på tværs af flader Torx [mm]: 4,43
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ja
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven