Beskrivelse:
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Arbejdsvinkel kan vippes i alle retninger op til maks. 25°
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet
Egenskab:
- Arbejdsvinkel [max.): 25 °
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Samlet længde [mm]: 270 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Bladets længde: 150 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- Bredde på tværs af flader [mm]: 8
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ja
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ja
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen