3C-skruetrækker-korsudsparingen PZ 3

Art.-nr.: 6684270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6684270
EAN/GTIN 4010886803288
Producentnummer 6684270
L-nummer L60160 3131

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN ISO 8764, spids i henhold til DIN ISO 8764-1 PZ
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Størrelser 3 og 4 med sekskant på klinge
Klinge i molybdæn-vanadiumstål, hærdet

Egenskab:

  • Drevstørrelse krydsudskæring PZ: 3
  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Til skruer af størrelse: M5,5 - M7
  • Samlet bredde [mm]: 37 mm
  • Samlet højde [mm]: 33 mm
  • Samlet længde [mm]: 270 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K
  • Bladets længde: 150 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ja
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ja
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven