Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, Classic isoleret 2

Art.-nr.: 668370 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
634 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Krydskærvstørrelse 2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 205 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668370 2
EAN/GTIN 7610733064427
Producentnummer 5190.2-100

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og olierede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med maksimal hårdhed og ekstra sejhed.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven