{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SwissGrip | |
Krydskærvstørrelse | 1 | |
Til skrue-⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Klingelængde | 80 mm | |
Hel længde | 180 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 8 mm | |
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | |
Slagkappe | ja | |
Aktiveringssekskant | ja | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 668320 1 | |
EAN/GTIN | 7610733286430 | |
Producentnummer | 8193.D 1-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruetrækker til Phillipsskruer, med 2K-SwissGrip-skaft med slaghoved 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
114,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
31,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips |
Til skrue-⌀ | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
Hel længde | 180 | 177 |
Klingelængde | 80 | 80 |
Krydskærvstørrelse | 1 | 1 |
Sekskant til nøglehjælp | 8 | 8 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere |