{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 917 SPH | |
Krydskærvstørrelse | 3 | |
Til skrue-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Klingelængde | 150 mm | |
Hel længde | 262 mm | |
Sekskant til nøglehjælp | 13 mm | |
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | |
Slagkappe | ja | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 668300 3 | |
EAN/GTIN | 4013288017758 | |
Producentnummer | 05017015001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækker til Phillips med slagkappe, Krydskærvstørrelse: 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
121,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
52,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
800 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips |
Til skrue-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 - 7,2 mm |
Hel længde | 262 mm | 269 mm | 270 mm |
Klingelængde | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Krydskærvstørrelse | 3 | 3 | 3 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere |