Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN ISO 2380-2, klinge i henhold til DIN ISO 2380-1 form B
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
2-komponent T-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet
Egenskab:
- Udformning: med hængehul
- Samlet længde [mm]: 235 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Bladets længde: 150 mm
- Klinge-Ø: 3,0 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- Bladbredde [mm]: 3,0 mm
- Tykkelse af skærende kant: 0,5 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen