3C-skruetrækker med slids 10 mm

Art.-nr.: 6679860
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6679860
    EAN/GTIN 4010886806661
    Producentnummer 6679860
    L-nummer L60160 2884

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Design i henhold til DIN ISO 2380-2, klinge i henhold til DIN ISO 2380-1 form A
    3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
    Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
    Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
    Mærkning af drivform for enden af håndtaget
    Klinge af molybdæn-vanadium-stål, varmebehandlet

    Egenskab:

    • Udformning: med hængehul
    • Bladets form: Rund
    • Samlet længde [mm]: 320 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 3K
    • Bladets længde: 200 mm
    • Klinge-Ø: 8,0 mm
    • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
    • Bladbredde [mm]: 10,0 mm
    • Tykkelse af skærende kant: 1,6 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
    • anti-magnetisk: ingen
    • Drev sekskant [mm]: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • Farvekodning: ingen
    • Håndtag til rådighed: ja
    • Isolerede: ingen
    • Hætte kan drejes: ingen
    • Korrosionsbeskyttet: ingen
    • Kuglehoved: ingen
    • Slagkappe: ingen
    • Enhedstestet: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ja
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven