Beskrivelse:
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge i molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet
Egenskab:
- Udgangsstørrelse TX (indvendig): T15
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Til skruer af størrelse: M3.5 - M4
- Samlet længde [mm]: 165 mm
- Materiale af håndtag: 3K
- Bladets længde: 80 mm
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- Bredde på tværs af flader Torx [mm]: 3,27
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ja
- anti-magnetisk: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- Enhedstestet: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen