Skruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaft 2

Art.-nr.: 667800 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 2
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 205 mm
Sekskant til nøglehjælp 10 mm
Drivprofil Pozidriv skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667800 2
EAN/GTIN 4013288102232
Producentnummer 05002860002

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overførslen af momentet og skåner dermed hånd og arm. Klinge af specialstål med hånd og arm. Klinge af specialstål med; spidser med diamantbelægning. Overfladen er nicromat forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven