Skruetrækker til Pozidriv, kort, med 2K-Haptoprene-skaft 2

Art.-nr.: 667732 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Krom-vanadium-stål
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 35 mm
Hel længde 90 mm
Klingespids sort
Drivprofil Pozidrivskruetrækker
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale, greb 2K-Haptoprene
Overflade forniklet, forkromet
Aktiveringssekskant nej
kort skruetrækker ja
reduceret klinge-⌀, forrest nej
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667732 2
EAN/GTIN 4067263013754

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.