Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruetrækker til Pozidriv, kort, med 2K-Haptoprene-skaft 1

Art.-nr.: 667725 1
Rabat
45,82 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 1
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 30 mm
Hel længde 80 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667725 1
EAN/GTIN 4045197923677
Producentnummer 667725 1

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Kraftskaft med håndvenlig og håndterlig Haptoprene-overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven