Skruetrækker til Phillips, kort, med 2K-Haptoprene-skaft 2

Art.-nr.: 667722 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Krom-vanadium-stål
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 35 mm
Hel længde 90 mm
Klingespids sort
Drivprofil Skruetrækkere til Phillips-skruer
Udførelse af skaft rund
Slagkappe nej
Materiale, greb 2K-Haptoprene
Overflade forniklet, forkromet
Aktiveringssekskant nej
kort skruetrækker ja
reduceret klinge-⌀, forrest nej
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667722 2
EAN/GTIN 4067263013730
Producentnummer 667722 2

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven