Kraldenøgle 21 mm

Art.-nr.: 6677140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6677140
EAN/GTIN 4010886667712
Producentnummer 6677140
L-nummer L60160 1545

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelnøgle til arbejde på svært tilgængelige steder
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Nr. 3114 = Leveres uden stift
Nr. DS 3114 = Leveres med stift 26 D

Egenskab:

  • 26 D: 12
  • Boring Ø [mm]: 12,5 mm
  • Rille Ø 1: 12,00 mm
  • diameter 1 [mm]: 12,5
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 42,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Skæfte-Ø: 19,6 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 21
  • Anvendelse/anvendelse: Til arbejde på svært tilgængelige steder
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven