{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Krydskærvstørrelse | 2 | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Til skrue-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingelængde | 100 mm | |
Hel længde | 205 mm | |
Klingespids | sort | |
Sekskant til nøglehjælp | 10 mm | |
Drivprofil | Pozidrivskruetrækker | |
Udførelse af skaft | rund | |
Slagkappe | nej | |
Materiale, greb | 2K-Haptoprene | |
Overflade | forniklet, forkromet | |
Aktiveringssekskant | ja | |
kort skruetrækker | nej | |
reduceret klinge-⌀, forrest | nej | |
Produkttype | Skruetrækker |
Artikelnummer | 667712 2 | |
EAN/GTIN | 4067263013631 | |
Producentnummer | 667712 2 |