Skruetrækker til Phillipsskruer, med 2K-SwissGrip-skaft 0

Art.-nr.: 667695 0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie SwissGrip
    Krydskærvstørrelse 0
    Til skrue-⌀ op til 2 mm
    Klingelængde 60 mm
    Hel længde 140 mm
    Drivprofil Skruetrækker til Phillips
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 667695 0
    EAN/GTIN 7610733244515
    Producentnummer 8190.0-60 LG

    Betegnelse

    Udførelse:

    SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
    Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven