Skruetrækker til Pozidriv, med 2K-SwissGrip-skaft ESD 2

Art.-nr.: 667687 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip ESD
Krydskærvstørrelse 2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 205 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Materiale, greb slagfast polypropylen
Overflade forniklet og forkromet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667687 2
EAN/GTIN 7610733256068
Producentnummer 8192.2-100 ESD

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven