Skruetrækkere, sortiment 11

Art.-nr.: 667400 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 88/1
Antal dele 11
Hel længde 175 mm
Klingelængde 100 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667400 11
EAN/GTIN 4013288000675
Producentnummer 05002990001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof som holder for de forskellige klinger. Sekskantede klinger af specialstål med ekstra sejhed og hårdhed. Nicromat forkromet overflade, stålgrå spidser.

Indhold:

2 ligekærvbits: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 klinge til Phillips: str. 1 / str. 2
1 Pozidriv-bit: str. 1 / str. 2
3 sekskant-bits: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 side, kuglehoved)
3 klinger til Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Kraftformskaft nr. 667410: 1 stk.

Leveringsomfang:

Inklusive tekstil-foldetaske.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven