{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal dele | 7 | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 1,5 Ah | |
Batterispænding | 4,2 V | |
Batteri, udskifteligt | ja | |
Drivprofil | Ligekærvskruetrækker; Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv | |
Maks. tilspændingsmoment | 1 Nm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Opbevaring i | Kunststofboks | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 667268 1 | |
EAN/GTIN | 4010995443184 | |
Producentnummer | 44318 |