Elektrikerskruetrækkersortiment, 6 dele, Antal skruetrækkere: 16

Art.-nr.: 667255 16
Rabat
1316,77 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skruetrækkere Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kraftform Kompakt Turbo i 1
Antal skruetrækkere 16
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667255 16
EAN/GTIN 4013288232694
Producentnummer 05057484001

Betegnelse

Udførelse:

Op til firedobbelt skruehastighed takket være et planetgear i grebet, der kan aktiveres og deaktiveres via et tryk på en knap. Slukning anbefales til finjustering og den afsluttende fastspænding eller løsning af en skrue med højt moment (op til 14 Nm). Kraftform-greb med 154 mm lange skifteklinger fuldisoleret op til 1.000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 06082-201.
Leveres i stabil tekstilfoldetaske med burrelås-lukning.

Fordel:

  • Stærk forskruning og enkel finjustering.
  • Mangedobler skruehastigheden rent mekanisk (uden akku).
  • Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål.

Indhold:

Ligekærvs-klinger: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klinger til Phillips: PH1 og PH2
Pozidriv-klinger: PZ1 og PZ2
Pozidriv-bit (kombiprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)
Blade til Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Kraftform-håndtag til skifteklinger nr. 667411: str. 1
Kraftform-greb Turbo: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven