Forstørrelsesstykke 3/4″ til 1″

Art.-nr.: 6671530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkersæt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6671530
EAN/GTIN 4010886667156
Producentnummer 6671530
L-nummer L60160 964

Betegnelse

Beskrivelse:

Med firkantet drev efter DIN 3121, ISO 1174, form F og H
GEDORE specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • firkantet drev [metrisk]: 25 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1″
  • Samlet længde [mm]: 65 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven