Skruetrækker bit socketfatning 3/8″ med slids 10 x 1,6 mm

Art.-nr.: 6666370
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6666370
    EAN/GTIN 4010886666630
    Producentnummer 6666370
    L-nummer L60160 2978

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, med praktisk krydsridsning
    Forkromet
    Med indpresset stift af vanadiumspecialstål, manganfosfateret
    Skærekant i henhold til DIN ISO 2380-1 form B

    Egenskab:

    • Udgangsstørrelse slot: 10,0
    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
    • Indsæt-Ø Drev: 19 mm
    • Samlet længde [mm]: 55 mm
    • Bladtykkelse: 1,6 mm
    • Materiale: Vanadiumstål
    • Overflade: forkromet
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • Centerlængde: 23,0 mm
    • Temperering af udgangsspids: fosfateret
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven