Skruetrækker bit socketudtag 3/8″ med slids 8 x 1,2 mm

Art.-nr.: 6666290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6666290
EAN/GTIN 4010886666623
Producentnummer 6666290
L-nummer L60160 2977

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med praktisk krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af vanadiumspecialstål, manganfosfateret
Skærekant i henhold til DIN ISO 2380-1 form B

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse slot: 8,0
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 55 mm
  • Bladtykkelse: 1,2 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 23,0 mm
  • Temperering af udgangsspids: fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven