{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Classic | |
Klinge-⌀ | 3 mm | |
Til møtrikker | M1,2; M1,4 | |
Klingelængde | 60 mm | |
Hel længde | 135 mm | |
Hul-⌀ | 1,5 mm | |
Taptykkelse a | 0,4 mm | |
Drivprofil | Kærvmøtrik | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 666600 3 | |
EAN/GTIN | 7610733086344 | |
Producentnummer | 196.2-60 |