Skrueholder, Type: 1

Art.-nr.: 666425 1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
Til klinge-⌀ 4,5 − 6 mm
Udvendig ⌀ 17 mm
Længde 41 mm
Produkttype Holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 666425 1
EAN/GTIN 4013288135353
Producentnummer 05018501001

Betegnelse

Udførelse:

Permanent elastisk klingeholder til påsætning på klinger og bits. Den elastiske og meget slidstærke skruegriber holder skruen fast på mekanisk vis. Ved iskruning i emnet frigives skruen automatisk.

Anvendelse:

Til fastholdelse af skruer ved arbejde på svært tilgængelige steder.

Passer til:

Alle gængse skruetrækkere og lange bitklinger. Kan anvendes til runde og sekskantede klinger, uafhængigt af drivprofil.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven