Reducer 1″ til 3/4″

Art.-nr.: 6657460
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkersæt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6657460
EAN/GTIN 4010886665749
Producentnummer 6657460
L-nummer L60160 3458

Betegnelse

Beskrivelse:

Med firkantet drev efter DIN 3121, ISO 1174, form F og H
GEDORE specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Samlet længde [mm]: 75 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven