Forlænger til skruenøgle 1/2″ 125 mm

Art.-nr.: 6655250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6655250
EAN/GTIN 4010886665527
Producentnummer 6655250
L-nummer L60160 3596

Betegnelse

Beskrivelse:

Med firkantet drev efter DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, form F, G og H
GEDORE specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet længde [mm]: 125 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven