Enkeltpolet fasetester 3,5 mm

Art.-nr.: 665050 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
886 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde 3,5 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 190 mm
Testområde 120 V - 250 V
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Clips nej
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 665050 3,5
EAN/GTIN 4016133457006

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofskaft med isoleret skruetrækkerklinge og lommeclip.
Enkel udførelse, str. 3,5 uden lommeclips, testområde 120−250 V.

Bemærk:

Disse spændingstestere opfylder sikkerhedsbestemmelserne iht. VDE 0680/6. Glimpærerne kan derfor ikke udskiftes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven