Enkeltpolet fasetester 3 mm

Art.-nr.: 665030 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.097 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 247
Skærbredde 3 mm
Klingelængde 70 mm
Hel længde 145 mm
Testområde 150 V - 250 V
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Clips ja
Produkttype Spændingstester

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 665030 3
EAN/GTIN 4013288140289
Producentnummer 05005655001

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofskaft med isoleret skruetrækkerklinge og lommeclip.
Testområde 150 − 250 V.

Bemærk:

Disse spændingstestere opfylder sikkerhedsbestemmelserne iht. VDE 0680/6. Glimpærerne kan derfor ikke udskiftes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven