Spændingstester i specialkvalitet 3,5 mm

Art.-nr.: 665020 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.059 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skærbredde 3,5 mm
    Klingelængde 75 mm
    Hel længde 175 mm
    Testområde 110 V - 250 V
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Clips nej
    Produkttype Spændingstester

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 665020 3,5
    EAN/GTIN 7610733001354
    Producentnummer PB 175.1-75

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kunststofskaft med isoleret skruetrækkerklinge og lommeclip.
    Klinge af høj kvalitet, str. 3,5, uden clips. Testområde 110 − 250 V.

    Bemærk:

    Disse spændingstestere overholder sikkerhedsforskrifterne i henhold til VDE 0680/6. Neonpærene kan derfor ikke udskiftes.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven